Acessórios
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
Partes acessórios
Outros acessórios
G0452.000.506
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
Manípulo em T Stahlwille com colar deslizante 506 1/2 polegada comprimento 300 mm Estria
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Desenho
T-handle
Isolado
Não
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Junta universal
Não
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
Desenho
T-handle
Isolado
Não
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Pega deslizante
Sim
Testado de acordo com a norma ISO 3315
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
432
Código pautal
Ver
Type
T-Handle
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0452.000.506
EAN
4018754013104
UBB
203122117989
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
13070000