Nedtrain Oud
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
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Peças de máquinas
Manípulos de bola
Manípulos de bola ≈ DIN 319 métrico
56916
56916.060.025
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
Manípulo de bola tipo E DIN ≈319 E Plástico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 M6X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
FS31
TCor
Preto
Material
Plástico
Material técnico
Fenolformaldehyde (bakelite)
Diâmetro Exterior (mm)
25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Marca
Fabory
Classe
FS31
TCor
Preto
Material
Plástico
Material técnico
Fenolformaldehyde (bakelite)
Diâmetro Exterior (mm)
25
Rosca
Métrica
Tipo nº.
E
Peso por peça (g)
13.07
Info
Com rosca interior em aço zincado, medidas M4 x 16 e M16 x 60 com rosca interior em latão.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
d2
25
h
22.5
P
1
Espessura da parede t
13.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈319-E
Números do artigo
Referência
56916.060.025
EAN
8715492871367
UBB
950373096557
UNSPSC
31162801
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD