Manípulos de aperto estrela tipo L ≈ DIN 6336
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Peças de máquinas
Manípulos de aperto estrela
Manípulos de aperto estrela tipo L ≈ DIN 6336
56922
56922.080.030
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
Manípulo de aperto estrela tipo L DIN ≈6336 L Plástico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 M8X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
FS31
Material
Plástico
Material técnico
Fenolformaldehyde (bakelite)
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
FS31
Material
Plástico
Material técnico
Fenolformaldehyde (bakelite)
Rosca
Métrica
Tipo nº.
L
Peso por peça (g)
29.2
Info
Com rosca exterior em aço zincado
Código pautal
3926300090
Dimensões
d-D
M8
d1
40
d2
16
h
25
L (mm)
30
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6336-L
Números do artigo
Referência
56922.080.030
EAN
8715492871824
UBB
950373121132
UNSPSC
31162801
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD