text.skipToContent text.skipToNavigation

Manípulo de aperto estrela tipo L DIN ≈6336 L Plástico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 M8X15


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe FS31
Material Plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 15 mm
Marca Fabory
Classe FS31
Material Plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Rosca Métrica
Tipo nº. L
Peso por peça (g) 26.15
Info
  • Com rosca exterior em aço zincado
Código pautal

Dimensões

d-D M8
d1 40
d2 16
h 25
L (mm) 15
P 1.25

Padrões

DIN ≈6336-L

Números do artigo

Referência 56922.080.015
EAN 8715492871794
UBB 950373120894
UNSPSC 31162801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.