text.skipToContent text.skipToNavigation

Maçaneta em T de correr Stahlwille HENDEL M SCH 506QR


QuickRelease: catraca, punho, extensões e juntas universais com bloqueio de segurança formam uma unidade!

Referência
Desenho T-handle
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho T-handle
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Pega deslizante Sim
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 153
Código pautal
Type Quick Release T-Handle

Descrição

QuickRelease: catraca, punho, extensões e juntas universais com bloqueio de segurança formam uma unidade!

Números do artigo

Referência G0466.000.506
EAN 4018754151035
UBB 500500095756
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13071000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.