text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubrificante anti-gripagem Loctite 8156 Sortido 400gr


Cikkszám 90008.156.500
Volume (ml)
Cor Multicolorido
Forma Argamassa refratária
Embalagem Pode
Pode ser utilizado em superfícies húmidas Não
Sem ácido Não
Pode ser utilizado em plástico Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Volume (ml) 400
Cor Multicolorido
Forma Argamassa refratária
Embalagem Pode
Pode ser utilizado em superfícies húmidas Não
Sem ácido Não
Pode ser utilizado em plástico Não
Pode ser utilizado em betão Não
Pode ser utilizado em metal Sim
Adequado para cabos Não
Adequado para tubos Não
Forma física Líquido
Temperatura de fusão (°C) -25 °C to +900 °C
Solúvel em água Não
Adequado para água potável Não
Peso líquido (g) 400
Marca Loctite
Peso por peça (g) 400
Código pautal
Type Anti-Seize Lubricant

Cikkszámok

Cikkszám 90008.156.500
EAN 5010266429052
UBB 500501230618
UNSPSC 31201602
Gyártó cikksz 2900108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.