text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Sistema de fixação Ferro SG Galvanizado a quente AF curto M24


High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Numéro d'article
Marca Lindapter
Material Ferro SG
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Tipo nº. AF short
Peso por peça (g) 1650
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marca Lindapter
Material Ferro SG
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Tipo nº. AF short
Peso por peça (g) 1650
Info
  • Braçadeira de alta resistência ao deslizamento para aplicações de carga de tração, fratura e carga combinada.
  • Com encaixe, inclinação máxima. 10°. Converte para topo plano com peça de embalagem Tipo AFW, grupo de artigos 61429 (necessário para parafusos EN 14399).AF curto
Código pautal

La description

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 61170.240.001
EAN 8715494636810
UBB 500635729246
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant AF24S

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.