text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Sistema de fixação Ferro SG Galvanizado a quente AF curto M16


High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Položka č.
Marca Lindapter
Material Ferro SG
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Tipo nº. AF short
Peso por peça (g) 426.48
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

Technické údaje

Marca Lindapter
Material Ferro SG
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Tipo nº. AF short
Peso por peça (g) 426.48
Info
  • Braçadeira de alta resistência ao deslizamento para aplicações de carga de tração, fratura e carga combinada.
  • Com encaixe, inclinação máxima. 10°. Converte para topo plano com peça de embalagem Tipo AFW, grupo de artigos 61429 (necessário para parafusos EN 14399).AF curto
Código pautal

Popis

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Čísla materiálu

Položka č. 61170.160.001
EAN 8715492880079
UBB 950373250089
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu AF16S

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.