text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Hollow sistema de fixação sextavado Aço Zinc plated with JS500 topcoat M16X120


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Lindapter
Encaixe Sextavado
Material Aço
Tratamento sup. Zinc plated with JS500 topcoat
Rosca Métrica
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 112 mm
Marca Lindapter
Encaixe Sextavado
Material Aço
Tratamento sup. Zinc plated with JS500 topcoat
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 445
Info
  • O JS500 é um top coat que melhora significativamente a resistência à corrosão das peças zincadas.
    • Segurança w.l.1 = Tensão de carga de trabalho segura (5:1) (kN).
    • Segurança w.l.2 = Carga de trabalho segura de corte simples (5:1) (kN).
    • O Hollo-Bolt hexagonal é simplesmente inserido, através da estrutura de aço (extremidade do cone primeiro), num buraco pré-perfurado. Segurar o colarinho de Hollo-Bolt com uma chave de boca aberta, e utilizando uma chave de torque calibrada, apertar o parafuso hexagonal com o torque dado pela tabela acima.
    • O binário de aperto recomendado cria uma carga de aperto limitada no conjunto, a ligação pode not ser comparada com uma montagem regular de parafuso/porca.
    • Antes de apertar, certifique-se de que os materiais que devem ser ligados entre si estão em contacto.
    • Informação extensiva está disponível no website da Lindapter.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
d1 38
Gama de aperto 50-71
H 18
Furo ø 26
L (mm) 112
S 25.75
s1 24
s2 36
Safe w.l.1 21
Safe w.l.2 30
Torque (Nm) 190

Números do artigo

Referência 61944.160.120
EAN 5051324006129
UBB 500614481843
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr HB16-3

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.