text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Hollow sistema de fixação sextavado Aço Zinc plated with JS500 topcoat M12X60


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Lindapter
Material Aço
Tratamento sup. Zinc plated with JS500 topcoat
Peso por peça (g) 142.93
Info
  • O JS500 é um top coat que melhora significativamente a resistência à corrosão das peças zincadas.
    • Segurança w.l.1 = Tensão de carga de trabalho segura (5:1) (kN).
    • Segurança w.l.2 = Carga de trabalho segura de corte simples (5:1) (kN).
    • O Hollo-Bolt hexagonal é simplesmente inserido, através da estrutura de aço (extremidade do cone primeiro), num buraco pré-perfurado. Segurar o colarinho de Hollo-Bolt com uma chave de boca aberta, e utilizando uma chave de torque calibrada, apertar o parafuso hexagonal com o torque dado pela tabela acima.
    • O binário de aperto recomendado cria uma carga de aperto limitada no conjunto, a ligação pode not ser comparada com uma montagem regular de parafuso/porca.
    • Antes de apertar, certifique-se de que os materiais que devem ser ligados entre si estão em contacto.
    • Informação extensiva está disponível no website da Lindapter.
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 53 mm
Marca Lindapter
Material Aço
Tratamento sup. Zinc plated with JS500 topcoat
Peso por peça (g) 142.93
Info
  • O JS500 é um top coat que melhora significativamente a resistência à corrosão das peças zincadas.
    • Segurança w.l.1 = Tensão de carga de trabalho segura (5:1) (kN).
    • Segurança w.l.2 = Carga de trabalho segura de corte simples (5:1) (kN).
    • O Hollo-Bolt hexagonal é simplesmente inserido, através da estrutura de aço (extremidade do cone primeiro), num buraco pré-perfurado. Segurar o colarinho de Hollo-Bolt com uma chave de boca aberta, e utilizando uma chave de torque calibrada, apertar o parafuso hexagonal com o torque dado pela tabela acima.
    • O binário de aperto recomendado cria uma carga de aperto limitada no conjunto, a ligação pode not ser comparada com uma montagem regular de parafuso/porca.
    • Antes de apertar, certifique-se de que os materiais que devem ser ligados entre si estão em contacto.
    • Informação extensiva está disponível no website da Lindapter.
Código pautal

Dimensões

d-D M12
d1 32
Gama de aperto 3-25
H 14.5
Furo ø 20
L (mm) 53
S 19.75
s1 19
s2 30
Safe w.l.1 10.5
Safe w.l.2 15
Torque (Nm) 80

Números do artigo

Referência 61944.120.060
EAN 8715494474696
UBB 500614481355
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr HB12-1

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.