text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Hollow sistema de fixação sextavado Aço Galvanizado a quente M10X55


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Lindapter
Encaixe Sextavado
Material Aço
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 49 mm
Marca Lindapter
Encaixe Sextavado
Material Aço
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 97
Info
  • Segurança w.l.1 = Tensão de carga de trabalho segura (5:1) (kN).
  • Segurança w.l.2 = Carga de trabalho segura de corte simples (5:1) (kN).
  • O Hollo-Bolt hexagonal é simplesmente inserido, através da estrutura de aço (extremidade do cone primeiro), num buraco pré-perfurado. Segurar o colarinho de Hollo-Bolt com uma chave de boca aberta, e utilizando uma chave de torque calibrada, apertar o parafuso hexagonal com o torque dado pela tabela acima.
  • O binário de aperto recomendado cria uma carga de aperto limitada no conjunto, a ligação pode not ser comparada com uma montagem regular de parafuso/porca.
  • Antes de apertar, certifique-se de que os materiais que devem ser ligados entre si estão em contacto.
  • Informação extensiva está disponível no website da Lindapter.
Código pautal

Dimensões

d-D M10
d1 29
Gama de aperto 3-22
H 12.5
Furo ø 18
L (mm) 49
S 17.75
s1 17
s2 24
Safe w.l.1 8.5
Safe w.l.2 10
Torque (Nm) 45

Números do artigo

Referência 61945.100.055
EAN 5051324005962
UBB 500614479540
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr HB10-1HDG

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.