text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 10 SPS 75 W 1000-10000 lm Li-ion 8000 mAh 11.1 V IP67 SCANGRIP


Referência 9G854052
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Alumínio
Caixa de material Alumínio
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 11.1 - 11.1
Grau de proteção (IP) IP67
Potência máxima do sistema (W) 75
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Alumínio
Caixa de material Alumínio
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 11.1 - 11.1
Grau de proteção (IP) IP67
Potência máxima do sistema (W) 75
Fluxo luminoso (lm) 1000 - 10000
Adequado para sistema de cabos de baixa tensão Sim
Marca ScanGrip

Números do artigo

Referência 9G854052
EAN 5708997360026
UBB 500583804736
UNSPSC 32111503
Artigo do fabricante nr 03.6002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.