text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 175mm


Referência 1E221228
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 266
Altura interior (mm) 156
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 175
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 366
Marca La-ka-pe
Código pautal
Type Transport Box

Números do artigo

Referência 1E221228
EAN 4031022051035
UBB 500581023313
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr VTK 400/175-0 GRAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.