text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 145mm


Referência 9W949005
Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 45
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 266
Altura interior (mm) 126
Largura exterior (mm) 300
Altura exterior (mm) 145
Profundidade exterior (mm) 400
Profundidade interior (mm) 366
Marca La-ka-pe
Código pautal
Type Transport Box

Números do artigo

Referência 9W949005
EAN 4031022066800
UBB 500584022510
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr VTK400/145-0 GRAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.