Acessórios de armários
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
2G229125
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
La-Ka-Pe Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP grey
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2G229125
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
0.25
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Cinza
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
0.25
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
0.5
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
85
Altura interior (mm)
43
Largura exterior (mm)
102
Altura exterior (mm)
50
Profundidade exterior (mm)
90
Profundidade interior (mm)
70
Marca
La-ka-pe
Código pautal
Ver
Type
PLK-5-GRAU
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2G229125
EAN
4031022006745
UBB
500581370482
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449439