text.skipToContent text.skipToNavigation

Separador de porcas Stahlwille 12615N N-NR.1


zincadomecânicopara partir porcas gripadas ou demasiado apertadas até à classe 8não danifica o pino roscadoao apertar o fuso, o corpo do separador de porcas tem de ser bloqueado com uma chave de porcas de boca aberta para evitar que gire cinzel de corte em liga de aço de alta qualidade para ferramentas

Referência G0985.100.001
Desenho Mecânico
Comprimento total (mm) 90
Binário de aperto máximo (Nm) 40
Largura da chave (mm) 10 - 18
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Desenho Mecânico
Comprimento total (mm) 90
Binário de aperto máximo (Nm) 40
Largura da chave (mm) 10 - 18
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 217
Código pautal
Model 12615
Type Nut Splitter

Descrição

zincadomecânicopara partir porcas gripadas ou demasiado apertadas até à classe 8não danifica o pino roscadoao apertar o fuso, o corpo do separador de porcas tem de ser bloqueado com uma chave de porcas de boca aberta para evitar que gire cinzel de corte em liga de aço de alta qualidade para ferramentas

Números do artigo

Referência G0985.100.001
EAN 4018754173129
UBB 500504911537
UNSPSC 27111520
Artigo do fabricante nr 71250011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.