text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte de cabos Knipex VDE 45mm com pega multi-componente 315mm de comprimento


Referência 5W904450
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 45
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 380
Adequado para tranças de fio de aço Sim
Comprimento total (mm) 315
Construção/funcionamento Mecânico duas mãos
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 45
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 380
Adequado para tranças de fio de aço Sim
Comprimento total (mm) 315
Construção/funcionamento Mecânico duas mãos
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com função de decapagem Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Código pautal

Números do artigo

Referência 5W904450
EAN 4003773078579
UBB 500513343524
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 95 36 315 A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.