text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte diagonal Knipex para eletrónica de precisão 0,2-1,7 mm 11 x 10 x 6,5 mm Mordente 125 mm

Referência 0H541664
Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não

Especificações

Isolado Não
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 11
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 6.5
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Código pautal

Números do artigo

Referência 0H541664
EAN 4003773061298
UBB 500641763528
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 79 02 125 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.