text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de precisão Knipex para anéis de retenção em furos com revestimento de plástico antiderrapante cinzento atramentizado 180 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


Alicate de precisão para trabalhos pesados em operação contínua: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 C, mordentes rectos. Cartão de auto-atendimento/blister. - Tamanho do furo: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,8mm

Referência K1059.110.102
Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (m) 180
Gama de fixação (mm) 0.3 - 140
Pontas intercambiáveis Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (m) 180
Gama de fixação (mm) 0.3 - 140
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 175
Código pautal
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Descrição

Alicate de precisão para trabalhos pesados em operação contínua: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 C, mordentes rectos. Cartão de auto-atendimento/blister. - Tamanho do furo: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,8mm

Números do artigo

Referência K1059.110.102
EAN 4003773050193
UBB 500501359417
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 11 J2 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.