text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Alicate de corte final Knipex Electronics ESD com garras multi-componentes 120 mm


Alicate de corte para eletrónica ESD Alicate de precisão para trabalhos de corte muito finos, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Cabos com descarga eléctrica - dissipadores. Articulação em caixa robusta, sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela remoção do crómio das ferramentas revestidas. Arestas de corte adicionalmente endurecidas a laser, dureza da aresta de corte aprox. 56 HRC. Punhos com pegas bicolores multicomponentes preto/cinzento. Cortador oblíquo, mini-lâmina com chanfro pequeno, α = 55°. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,6mm- Largura da cabeça (A): 11mm- Comprimento da mandíbula (B): 20mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Comprimento da aresta de corte mm (C): 7mm- ESD: sim

Referência K1064.265.120
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Design do punho 2 componentes
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Design do punho 2 componentes
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 55
Código pautal
Type Oblique Electronics End Cutting Nipper

Descrição

Alicate de corte para eletrónica ESD Alicate de precisão para trabalhos de corte muito finos, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Cabos com descarga eléctrica - dissipadores. Articulação em caixa robusta, sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela remoção do crómio das ferramentas revestidas. Arestas de corte adicionalmente endurecidas a laser, dureza da aresta de corte aprox. 56 HRC. Punhos com pegas bicolores multicomponentes preto/cinzento. Cortador oblíquo, mini-lâmina com chanfro pequeno, α = 55°. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,6mm- Largura da cabeça (A): 11mm- Comprimento da mandíbula (B): 20mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 7mm- Comprimento da aresta de corte mm (C): 7mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência K1064.265.120
EAN 4003773025085
UBB 240104303047
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 64 62 120 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.