text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINÇA PREC.930 923436-155MM


Pinças universais As pinças universais são adequadas para aplicações standard exigentes e tarefas de precisão. Vasta gama de modelos: rectas, angulares, superfícies de preensão e cabos lisos ou serrilhados, com pontas de agulha, pontas estreitas ou rombas, bem como diferentes comprimentos. Para a indústria eletrónica, relojoeiros e joalheiros. Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente resistente e com muito boa resistência à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. - Superfície: acabamento mate- Acabamento: angular 25°- Largura das pontas (A): 0,5mm- Largura das pontas (B): 0,5 mm- Versão da ponta da pinça: pontiaguda- Resistente à corrosão: sim - Resistência aos ácidos: muito boa- Testada para ESD: não - Testada para VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica Relojoeiros Joalheiros- Magnética: não-magnetisável (80%)- Comportamento: Condutor

Article number K1137.923.436
Forma Curvado
Niquelada Não
Comprimento (m) 155
Pinça/pinça com mola Sim
Testado por VDE Não
Packed per 1

Specifications

Forma Curvado
Niquelada Não
Comprimento (m) 155
Pinça/pinça com mola Sim
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 25
Código pautal
Type Precision Tweezer

Description

Pinças universais As pinças universais são adequadas para aplicações standard exigentes e tarefas de precisão. Vasta gama de modelos: rectas, angulares, superfícies de preensão e cabos lisos ou serrilhados, com pontas de agulha, pontas estreitas ou rombas, bem como diferentes comprimentos. Para a indústria eletrónica, relojoeiros e joalheiros. Aço inoxidável de alta qualidade: extremamente resistente e com muito boa resistência à corrosão contra uma variedade de ambientes atmosféricos e muitos materiais corrosivos. - Superfície: acabamento mate- Acabamento: angular 25°- Largura das pontas (A): 0,5mm- Largura das pontas (B): 0,5 mm- Versão da ponta da pinça: pontiaguda- Resistente à corrosão: sim - Resistência aos ácidos: muito boa- Testada para ESD: não - Testada para VDE: não - Sectores: Indústria eletrónica Relojoeiros Joalheiros- Magnética: não-magnetisável (80%)- Comportamento: Condutor

Article numbers

Article number K1137.923.436
EAN 4003773054832
UBB 500505989656
UNSPSC 27112105
Manufacturer article nr  92 34 36
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.