text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 6,3X12,7X3


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Referência 1J559156
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12.7
Dentes Outro
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12.7
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6.3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Klingspor
Código pautal
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Descrição

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Números do artigo

Referência 1J559156
EAN 4014855127689
UBB 500513227958
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 296055
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.