text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Rolo de papel abrasivo 618 115 mm x 50m granulação 320 para tinta/metal SiC


O rolo de papel 3M™ 618 é um abrasivo mineral de carboneto de silício num suporte flexível com um revestimento anti-carregamento Free-Cut. Os nossos rolos de papel proporcionam um corte nítido e agressivo com um acabamento fino.Utilize o Rolo de Papel 3M™ 618 para obter um corte nítido e agressivo e um acabamento fino. Os nossos rolos 618 apresentam um suporte flexível e adaptável resistente à água, para além de um revestimento anti-carregamento Free-Cut.

Referência 046553M
Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Granulação de acordo com CAMI 320
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca 3M
Peso por peça (g) 1997.9
Código pautal

Descrição

O rolo de papel 3M™ 618 é um abrasivo mineral de carboneto de silício num suporte flexível com um revestimento anti-carregamento Free-Cut. Os nossos rolos de papel proporcionam um corte nítido e agressivo com um acabamento fino.Utilize o Rolo de Papel 3M™ 618 para obter um corte nítido e agressivo e um acabamento fino. Os nossos rolos 618 apresentam um suporte flexível e adaptável resistente à água, para além de um revestimento anti-carregamento Free-Cut.

Números do artigo

Referência 046553M
EAN 5010027121690
UBB 500614549680
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 04655
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.