text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte A 24 extra dm125x2.5mm furo em aço offset 22.23mm


All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Referência 1Z695352
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2.5
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2.5
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Marca Klingspor
Código pautal 68053000
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 1Z695352
EAN 4014855026500
UBB 500513231737
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 188463
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.