text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, standard Aço, esfera termoplástica de aderência preta / cinza 25MM


Referência
Marca Kipp
D1_MM 50
Material Aço
Peso por peça (g) 647.8
Info Material: Aço. Manípulo bola termoplástico.Versão: Endurecido e retificado. Manípulo bola cinza preto.Nota: Os percutores de indexação com buchas são uma combinação perfeita para posicionamento e fixações rápidas. O design preciso do percutor de indexação e da bucha garantem uma repetição da precisão ao montar dois elementos. Informações técnicas, consulte as instruções de montagem e instalação.
Código pautal 8466209800
Embalado por 1

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 50
Material Aço
Peso por peça (g) 647.8
Info Material: Aço. Manípulo bola termoplástico.Versão: Endurecido e retificado. Manípulo bola cinza preto.Nota: Os percutores de indexação com buchas são uma combinação perfeita para posicionamento e fixações rápidas. O design preciso do percutor de indexação e da bucha garantem uma repetição da precisão ao montar dois elementos. Informações técnicas, consulte as instruções de montagem e instalação.
Código pautal 8466209800

Dimensões

D 25
D1 50
D2 42
D3 38
F1 = springiness beginning in N 39
F2 = springiness end in N 73
L1 51
L3 13
L4 6
L5 3
L 60

Números do artigo

Referência 58642.000.025
EAN 4059245021390
UBB 500689906757
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0359.025

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.