Machine parts
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, sem colar, com pino estendido com porca de bloqueio
58691
58691.000.006
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
KIPP Indexing plungers without collar with extended pin with locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino endurecido, cabo de plástico 6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Kipp
D1_MM
12
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
33.2
Info
Material: Versão aço inoxidável, manga roscada 1.4305 Pino de Indexação 1.4034 Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar no aparafusamento do pino de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de modo que os pinos de suporte se encaixem nas ranhuras.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 4
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Marca
Kipp
D1_MM
12
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
33.2
Info
Material: Versão aço inoxidável, manga roscada 1.4305 Pino de Indexação 1.4034 Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar no aparafusamento do pino de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de modo que os pinos de suporte se encaixem nas ranhuras.
Código pautal
8466209800
Dimensões
D
6
D1
12
D2
25
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
18
F x 30°
1.8
H
9
L1
28
L2
17.7
L
54.7
P
1.5
SW
19
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58691.000.006
EAN
4059245015405
UBB
500690019103
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0633.202206