text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido 4MM


Referência
Marca Kipp
D1_MM 8
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 10.4
Info Material: Manga roscada aço inoxidável 1.4305 pino de indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar, aparafusando os êmbolos de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de cogumelo para que os pinos de suporte se encaixem na ranhura.
Embalado por 4
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 8
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 10.4
Info Material: Manga roscada aço inoxidável 1.4305 pino de indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar, aparafusando os êmbolos de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de cogumelo para que os pinos de suporte se encaixem na ranhura.
Código pautal

Dimensões

D 4
D1 8
D2 18
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 4
L1 21
L2 13.5
L 38.5
P 1
SW 13

Números do artigo

Referência 58605.000.004
EAN 4059245015153
UBB 500689882321
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0343.12004

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.