text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with key ring Acero inoxidable soldable 1.4301, pino no endurecido

Numero articolo
Marca Kipp
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4301
Info Material: Manguito saldable en acero inoxidable 1.4301. Pino de indexación 1.4305. Anillo de llave 1.4310, brillante.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si le bloqueo se puede ajustar solamente después de que el espárrago haya sido desenganchado. El anillo de llave también es adecuado para el accionamiento de los percutores de indexación, por ejemplo: automáticamente (programa-controlo) con el auxilio de un cilindro neumático o control remoto con cables Bowden. Para soldar los percutores de indexación, recomendamos la soldadura con blindaje a gas inerte con equipo de soldadura TIG.

Specifiche

Marca Kipp
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4301
Info Material: Manguito saldable en acero inoxidable 1.4301. Pino de indexación 1.4305. Anillo de llave 1.4310, brillante.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado y brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si le bloqueo se puede ajustar solamente después de que el espárrago haya sido desenganchado. El anillo de llave también es adecuado para el accionamiento de los percutores de indexación, por ejemplo: automáticamente (programa-controlo) con el auxilio de un cilindro neumático o control remoto con cables Bowden. Para soldar los percutores de indexación, recomendamos la soldadura con blindaje a gas inerte con equipo de soldadura TIG.

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.