Machine parts
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, com argola, sem porca de bloqueio
58598
58598.000.010
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
KIPP Indexing plungers with key ring, without locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido 10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Kipp
D1_MM
20
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
105.8
Info
Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305 pino de indexação 1.4034 Anel 1.4310, brilhante.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Punhos especiais podem ser instalados no pino roscado saliente. Este pino também é adequado para atuação automática, por ex. cilindro pneumático programável ou por controlo remoto usando cabos Bowden.
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
Kipp
D1_MM
20
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
105.8
Info
Material: Aço inoxidável. Manga roscada 1.4305 pino de indexação 1.4034 Anel 1.4310, brilhante.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado e brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Punhos especiais podem ser instalados no pino roscado saliente. Este pino também é adequado para atuação automática, por ex. cilindro pneumático programável ou por controlo remoto usando cabos Bowden.
Código pautal
Ver
Dimensões
D
10
D1
20
D4
28
F1 = springiness beginning in N
20
F2 = springiness end in N
34
F x 30°
2.8
H
10
L1
28
L2
12
L4
25
P
1.5
SW1
22
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58598.000.010
EAN
4059245014293
UBB
500689877628
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0342.13410