text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with five lobe grip Preto/Cinza Aço 5.8 / plástico M10


Referência
Marca Kipp
Classe 5.8
TCor Preto/Cinza
D1_MM 5
Material Aço/plástico
Peso por peça (g) 33.2
Info Este punho NOVO dos percutores de indexação, permitem a indexação e a fixação com um único componente. Especialmente útil para ajustes telescópicos que podem ser posicionados e fixados com rapidez, precisão e simplicidade.Material: Termoplástico. Pino de indexação e parafuso em aço 5.8.Versão: Punho cinza preto. Pino de indexação e parafuso oxidado a preto. Pino de indexação endurecido, retificado.
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
Classe 5.8
TCor Preto/Cinza
D1_MM 5
Material Aço/plástico
Peso por peça (g) 33.2
Info Este punho NOVO dos percutores de indexação, permitem a indexação e a fixação com um único componente. Especialmente útil para ajustes telescópicos que podem ser posicionados e fixados com rapidez, precisão e simplicidade.Material: Termoplástico. Pino de indexação e parafuso em aço 5.8.Versão: Punho cinza preto. Pino de indexação e parafuso oxidado a preto. Pino de indexação endurecido, retificado.
Código pautal

Dimensões

D 50
D1 5
D2 10
D3 22.2
D4 28.2
H 34.8
H2 11.5
H1 17.8
L1 5
L 13
P 1
SW 13

Números do artigo

Referência 58754.100.001
EAN 4059245021659
UBB 500689812450
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0245.1105

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.