text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, without locknut Métrica fina Aço 5.8, pino endurecido, cabo de plástico Oxidado preto 8MM


Referência
Marca Kipp
Classe 5.8
D1_MM 16
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 70.4
Embalado por 4
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
Classe 5.8
D1_MM 16
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 70.4
Info Material: Aço grau 5.8. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado, preto oxidado.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Código pautal

Dimensões

D 8
D1 16
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 45
F x 30° 2.3
H 12
L1 26
L2 10
L3 23
L 72
P 1.5
SW1 19

Números do artigo

Referência 58660.000.008
EAN 4059245011896
UBB 500690002687
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0630.21308

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.