Manípulos com punho, com pino cilíndrico, premium
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento, premium
Manípulos com punho, com pino cilíndrico, premium
58730
58730.000.006
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
KIPP Indexing plungers with cylindrical pin, premium Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino endurecido, cabo de plástico 6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Kipp
D1_MM
12
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
28.3
Info
Material: Manga roscada em aço inoxidável 1.4305 Pino de indexação 1.4034 Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação Premium são caracterizados por requisitos de fabricação mais rigorosos para os percutores de indexação e mangas roscadas. Além disso, um localizador de centralização que pode ser usado para aumentar a precisão de posicionamento é fornecido na manga roscada. Estes percutores de indexação são usados quando é necessário evitar a mudança da posição travada por forças transversais e maior precisão de posicionamento é necessária. Uma nova posição de travamento só pode ser definida após o pino ter sido desativado manualmente. Quando altas forças laterais são esperadas, o localizador centralizador deve ser usado.Montagem: Ao utilizar a centralização da manga roscada, recomenda-se que o furo seja maquinado antes de roscar.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Marca
Kipp
D1_MM
12
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
28.3
Info
Material: Manga roscada em aço inoxidável 1.4305 Pino de indexação 1.4034 Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto.Versão: Pino de indexação endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação Premium são caracterizados por requisitos de fabricação mais rigorosos para os percutores de indexação e mangas roscadas. Além disso, um localizador de centralização que pode ser usado para aumentar a precisão de posicionamento é fornecido na manga roscada. Estes percutores de indexação são usados quando é necessário evitar a mudança da posição travada por forças transversais e maior precisão de posicionamento é necessária. Uma nova posição de travamento só pode ser definida após o pino ter sido desativado manualmente. Quando altas forças laterais são esperadas, o localizador centralizador deve ser usado.Montagem: Ao utilizar a centralização da manga roscada, recomenda-se que o furo seja maquinado antes de roscar.
Código pautal
Ver
Dimensões
D
6
D1
12
D2
25
D3
10
D4
8.5
D5 (Tol.)
8.5
F
1.8
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
H
6
L1
20
L2
8
L3
17
L4
3
L
51.7
P
1.5
SW
14
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58730.000.006
EAN
4059245012381
UBB
500689937034
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0736.401206