text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, internal thread, non-adjustable Preto Aço 5.8 / plástico Zincado M12


Referência
Marca Kipp
Classe 5.8
TCor Preto
D1_MM 25.8
Material Aço/plástico
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
Classe 5.8
TCor Preto
D1_MM 25.8
Material Aço/plástico
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 45.47
Info Material: Punho plástico reforçado com fibra de vidro. Partes em aço grau 5.8Versão: Pega em antracite, peças em aço zincadas, passivado a azul.Nota: Alavancas de fixação não-ajustáveis podem ser usadas para aplicações simples. Geralmente, deve haver espaço para que a alavanca possa ser girada em 360°.
Código pautal

Dimensões

A 95
A1 108
B 13
D1 25.8
D2 26
H 26
H2 54
H1 17
T 18
X 12

Números do artigo

Referência 58081.120.001
EAN 4059245071586
UBB 500689667177
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0175.412000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.