Manípulos, rosca interna
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
Peças para máquinas
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de came
Manípulo came
Manípulos, rosca interna
58136
58136.060.001
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
KIPP Cam levers, internal thread Aço 5,8 Zincado M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Kipp
Classe
5.8
D1_MM
18.1
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
69.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Marca
Kipp
Classe
5.8
D1_MM
18.1
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
69.9
Info
Material: Punho aço 1.0401. Anilhas de pressão em plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidro reforçada. Pino aço inoxidável 1.4305. Perno e anilha, grau 5.8.Versão: Punho, perno e anilha, zincado, passivado a azul. Anilha de pressão preta. Pino brilhante.Nota: Os plásticos estão sujeitos a fricção sob carga (retardado).
Código pautal
Ver
Dimensões
A
70.4
A1
79.2
B
21.5
B1
15
Força manual FH (N)
120
D
6
D1
18.1
D2
9
F
4
H
14.5
H1
22
S
1.2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58136.060.001
EAN
4059245208708
UBB
500689992708
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0788.1502206
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.