text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Preto Aço 5.8, cabo de plástico M5X50


Referência
Marca Kipp
Classe 5.8
TCor Preto
D1_MM 18.1
Material Aço
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 33
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
Classe 5.8
TCor Preto
D1_MM 18.1
Material Aço
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 33
Info Material: Punho e anilha de pressão em plástico PA 66 de fibra de vidro reforçada. Pino aço inoxidável 1.4305. Perno e anilha em aço, grau 5.8.Versão: Punhos e anilhas de pressão em preto. Pino brilhante. Pernos e anilhas zincados, passivados a azul.Nota: Os plásticos estão sujeitos a fricção sob carga (retardado). isto pode causar redução da força de aperto.not adjustable
Código pautal

Dimensões

A 71.5
A1 79.6
B 22
B1 16
Força manual FH (N) 125
D 5
D1 18.1
D2 9
F 2.5
H 14
H1 23.4
L 50
S 1.15

Números do artigo

Referência 58118.050.050
EAN 4059245029761
UBB 500689940814
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0646.1521105X50

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.