Manípulos de embolo sem porca, punho não revestido
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Elementos de bloqueio
Passadores de bloqueio
Manípulos de embolo sem porca, punho não revestido
58638
58638.100.004
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
KIPP Cam-action indexing plungers without nut Aço 5.8, pino endurecido Oxidado preto M10X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Kipp
Classe
5.8
D1_MM
10
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
19.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 4
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Marca
Kipp
Classe
5.8
D1_MM
10
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
19.3
Info
Material: Aço grau 5.8.Versão: Oxidado a preto. Pino retificado endurecido.Nota: Os percutores de indexação de ação por excêntrico são usados quando o pino de indexação não deve projetar o tempo todo. Girando o manípulo 180° puxa o pino. Uma ranhura garante que a pega permaneça nessa posição.
Código pautal
Ver
Dimensões
B
9
B1
3
D
4
D1
10
D2
10
F1 = springiness beginning in N
8
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1
H
6
L2
25
L3
20
L
38
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58638.100.004
EAN
4059245018239
UBB
500689901543
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0348.060410