text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers with nut Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido M20X8


Referência
Marca Kipp
D1_MM 20
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 163.3
Info Material: Aço inoxidável 1.4305.Versão: Brilhante. Pino retificado, não endurecido.Nota: Os percutores de indexação de ação por excêntrico são usados quando o pino de indexação não deve projetar o tempo todo. Girando o manípulo 180° puxa o pino. Uma ranhura garante que a pega permaneça nessa posição.
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 20
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 163.3
Info Material: Aço inoxidável 1.4305.Versão: Brilhante. Pino retificado, não endurecido.Nota: Os percutores de indexação de ação por excêntrico são usados quando o pino de indexação não deve projetar o tempo todo. Girando o manípulo 180° puxa o pino. Uma ranhura garante que a pega permaneça nessa posição.
Código pautal 8466209800

Dimensões

B 18
B1 6
D 8
D1 20
D2 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 2.3
H 12
L2 50
L3 35
L 70
SW 30

Números do artigo

Referência 58709.200.008
EAN 4059245019359
UBB 500690032213
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0637.1050820

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.