Manípulos de embolo
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Elementos de bloqueio
Passadores de bloqueio
Manípulos de embolo
58719
58719.100.006
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
KIPP Cam-action indexing plungers Aço soldável 1.0403 / 5.8, pino endurecido Oxidado preto M10X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Kipp
Classe
5.8
D1_MM
10
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Peso por peça (g)
20.5
Info
Material: Manípulo 1.0503. Pino de aço grau 5.8. Manga soldável 1.0403.Versão: Oxidado a preto. Pino endurecido e retificado.Nota: Os percutores de indexação de ação por excêntrico são usados quando o pino de indexação não deve projetar o tempo todo. Girando o manípulo 180° puxa o pino. Uma ranhura garante que o manípulo permanece nessa posição. Para soldar os percutores de indexação por ação de excêntrico, recomendamos a soldadura blindada com gás inerte com equipamento de soldadura TIG.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 4
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Marca
Kipp
Classe
5.8
D1_MM
10
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Peso por peça (g)
20.5
Info
Material: Manípulo 1.0503. Pino de aço grau 5.8. Manga soldável 1.0403.Versão: Oxidado a preto. Pino endurecido e retificado.Nota: Os percutores de indexação de ação por excêntrico são usados quando o pino de indexação não deve projetar o tempo todo. Girando o manípulo 180° puxa o pino. Uma ranhura garante que o manípulo permanece nessa posição. Para soldar os percutores de indexação por ação de excêntrico, recomendamos a soldadura blindada com gás inerte com equipamento de soldadura TIG.
Código pautal
Ver
Dimensões
B
9
B1
3
D
6
D1
10
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L2
25
L
38
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58719.100.006
EAN
4059245018741
UBB
500690037592
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0639.080610