text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido M20X12


Referência
Marca Kipp
D1_MM 20
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Peso por peça (g) 150
Info Material: Manípulo em aço inoxidável 1.4308. Pino de indexação em aço inoxidável 1.4305. Manga soldável em aço inoxidável 1.4301.Versão: Brilhante. Pino de indexação retificado, não endurecido.Nota: Os percutores de indexação de ação por excêntrico são usados quando o pino de indexação não deve projetar o tempo todo. Girando o manípulo 180° puxa o pino. Uma ranhura garante que o manípulo permanece nessa posição. Para soldar os percutores de indexação por ação de excêntrico, recomendamos a soldadura blindada com gás inerte com equipamento de soldadura TIG.
Código pautal
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 20
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4305
Peso por peça (g) 150
Info Material: Manípulo em aço inoxidável 1.4308. Pino de indexação em aço inoxidável 1.4305. Manga soldável em aço inoxidável 1.4301.Versão: Brilhante. Pino de indexação retificado, não endurecido.Nota: Os percutores de indexação de ação por excêntrico são usados quando o pino de indexação não deve projetar o tempo todo. Girando o manípulo 180° puxa o pino. Uma ranhura garante que o manípulo permanece nessa posição. Para soldar os percutores de indexação por ação de excêntrico, recomendamos a soldadura blindada com gás inerte com equipamento de soldadura TIG.
Código pautal

Dimensões

B 18
B1 6
D 12
D1 20
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 60
F x 30° 3
H 12
L2 50
L 70

Números do artigo

Referência 58721.200.150
EAN 4059245019540
UBB 500689936879
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0640.1081220

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.