Machine parts
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Elementos de bloqueio
Passadores de bloqueio
Manípulos de embolo
58721
58721.160.010
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
KIPP Cam-action indexing plungers Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido M16X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Kipp
D1_MM
16
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Peso por peça (g)
81.9
Info
Material: Manípulo em aço inoxidável 1.4308. Pino de indexação em aço inoxidável 1.4305. Manga soldável em aço inoxidável 1.4301.Versão: Brilhante. Pino de indexação retificado, não endurecido.Nota: Os percutores de indexação de ação por excêntrico são usados quando o pino de indexação não deve projetar o tempo todo. Girando o manípulo 180° puxa o pino. Uma ranhura garante que o manípulo permanece nessa posição. Para soldar os percutores de indexação por ação de excêntrico, recomendamos a soldadura blindada com gás inerte com equipamento de soldadura TIG.
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 3
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Marca
Kipp
D1_MM
16
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Peso por peça (g)
81.9
Info
Material: Manípulo em aço inoxidável 1.4308. Pino de indexação em aço inoxidável 1.4305. Manga soldável em aço inoxidável 1.4301.Versão: Brilhante. Pino de indexação retificado, não endurecido.Nota: Os percutores de indexação de ação por excêntrico são usados quando o pino de indexação não deve projetar o tempo todo. Girando o manípulo 180° puxa o pino. Uma ranhura garante que o manípulo permanece nessa posição. Para soldar os percutores de indexação por ação de excêntrico, recomendamos a soldadura blindada com gás inerte com equipamento de soldadura TIG.
Código pautal
Ver
Dimensões
B
14.4
B1
4.8
D
10
D1
16
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
35
F x 30°
2.8
H
10
L2
40
L
60.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58721.160.010
EAN
4059245019526
UBB
500690040133
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0640.1081016