text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Aço inoxidável M10X30


Referência
Marca Kipp
D1_MM 10
Material Aço inoxidável
Peso por peça (g) 53.3
Info Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Manípulo em forma cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola de compressão em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino endurecido a min. 40 HRC. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Uma opção para ligação de um cabo de retenção é fornecida. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Código pautal
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 10
Material Aço inoxidável
Peso por peça (g) 53.3
Info Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Manípulo em forma cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola de compressão em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino endurecido a min. 40 HRC. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Uma opção para ligação de um cabo de retenção é fornecida. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Código pautal

Dimensões

Furo de receção (H11) 10
D 25.4
D1 10
D2 11.86
D3 14.2
D4 7.4
L1 9
L2 25.7
L3 17.8
L 30
Força de cisalhamento (cisalhamento duplo), max. (kN) 100.1

Números do artigo

Referência 58722.100.030
EAN 4059245022724
UBB 500690043772
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0641.02510030

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.