text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins with grip ring, self-locking Aço inoxidável 10X45MM


Referência
Marca Kipp
D1_MM 10
Material Aço inoxidável
Peso por peça (g) 53
Info Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Cabeça e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola em aço inoxidável. Manípulo e argola em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino, endurecido a min. 40 HRC. esferas endurecidas a 58 +4 HRC.
Código pautal
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 10
Material Aço inoxidável
Peso por peça (g) 53
Info Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Cabeça e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola em aço inoxidável. Manípulo e argola em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino, endurecido a min. 40 HRC. esferas endurecidas a 58 +4 HRC.
Código pautal

Dimensões

Furo de receção (H11) 10
D 16.5
D1 10
D2 11.86
D3 14.2
D4 7.4
D5 29.5
L1 9
L2 25.7
L3 38.6
L 45
Força de cisalhamento (cisalhamento duplo), max. (kN) 100.1

Números do artigo

Referência 58758.100.045
EAN 4059245204434
UBB 500690072896
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0746.01710045

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.