text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins self-locking, form B Aço inoxidável / plástico 6X30MM


Referência
Marca Kipp
D1_MM 6
Material Aço inox/plástico
Peso por peça (g) 19.4
Info Material: Manípulo e botão de pressão termoplástico. Partes de metal em aço inoxidável.Versão: Manípulo preto. Botão de pressão vermelho. Partes de aço brilhantes.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Características: Forma B: Pino h9, colar de plástico, baixa força de extração axial.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Código pautal
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Kipp
D1_MM 6
Material Aço inox/plástico
Peso por peça (g) 19.4
Info Material: Manípulo e botão de pressão termoplástico. Partes de metal em aço inoxidável.Versão: Manípulo preto. Botão de pressão vermelho. Partes de aço brilhantes.Nota: Pinos de travamento esféricos são usados para fixação e união rápida e fácil, de partes e peças de trabalho. As duas esferas são desengatadas pressionando o botão de pressão e o pino pode ser inserido em furos nas peças de trabalho. Solte o botão para travar as esferas e prender a ligação. Força de cisalhamento (F) = S · τ aB max.Características: Forma B: Pino h9, colar de plástico, baixa força de extração axial.Acessórios: Cabo espiral de segurança K0367.10200 Cabo de retenção com laço K0367. Argola K0367.15/19/23 Buchas para pinos de travamento K0724.
Código pautal

Dimensões

Furo de receção (H11) 6
D 38
D1 6
D2 6.85
D3 16
L1 6.8
L2 33
L 30
Força de cisalhamento (cisalhamento duplo), max. (kN) 22

Números do artigo

Referência 58649.060.030
EAN 4059245021857
UBB 500689914348
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0363.13806030

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.