Manípulos com punho, com argola, com porca de bloqueio
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, com argola, com porca de bloqueio
58599
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
KIPP Indexing plungers with key ring, with locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido
Previous
Next
Referência
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Aço inoxidável, manga roscada 1.4305, pino de indexação 1.4305, anel 1.4310, brilhante.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Punhos especiais podem ser instalados no pino roscado saliente. Este pino também é adequado para atuação automática, por ex. cilindro pneumático programável ou por controlo remoto usando cabos Bowden.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Kipp
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Aço inoxidável, manga roscada 1.4305, pino de indexação 1.4305, anel 1.4310, brilhante.Versão: Pino de indexação não endurecido, retificado, brilhante.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Punhos especiais podem ser instalados no pino roscado saliente. Este pino também é adequado para atuação automática, por ex. cilindro pneumático programável ou por controlo remoto usando cabos Bowden.