Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
G0466.000.407
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
Junta universal Stahlwille 407QR
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
6.35
Comprimento (m)
45
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Largura da chave (polegada)
1/4 polegada
Testado de acordo com a norma ISO 3316
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
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
6.35
Comprimento (m)
45
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Largura da chave (polegada)
1/4 polegada
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
18
Código pautal
Ver
Type
Universal Joint
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0466.000.407
EAN
4018754150960
UBB
500500095426
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
11021000