text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de chaves de fendas de precisão Wera Kraftform Micro Big Pack 1 25 peças ranhuradas/PH


Wera Micro screwdriver set for fine mechanical screw connections. By supporting the hand on the rotating cap, and by the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. Storage and transport in a robust roll-bag, so the correct tool is always at hand. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and size stamping.

Referência 5S387795
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 6
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 2
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 8
Número total de ferramentas 25
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 1
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Tampa rotativa Sim
Marca Wera
Código pautal
Type Screwdriver Set

Descrição

Wera Micro screwdriver set for fine mechanical screw connections. By supporting the hand on the rotating cap, and by the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. Storage and transport in a robust roll-bag, so the correct tool is always at hand. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and size stamping.

Números do artigo

Referência 5S387795
EAN 4013288209580
UBB 500713715588
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05134000001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.