Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
9M383499
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
Jogo de torneiras manuais Dormer E105 DIN 2181 HSS White M30x2.00mm NO9 3 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9M383499
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
2
Número de lâminas de corte
4
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
18
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9M383499
EAN
7320760081235
UBB
500630214921
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E105M30X2.0NO9