text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves duplas de boca Stahlwille 10/9N


Chaves com medidas métricas, tamanhos desiguaisDesign reto, posição do mordente 15°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromadoEm embalagem de cartão

Referência
Embalagem Caso
Número de chaves de boca 9
Número total de ferramentas 9
Largura da chave (mm) 6 - 24
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Número de chaves de boca 9
Número total de ferramentas 9
Largura da chave (mm) 6 - 24
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 884
Código pautal
Type Wrench Set

Descrição

Chaves com medidas métricas, tamanhos desiguaisDesign reto, posição do mordente 15°Design inteligente, robusto, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromadoEm embalagem de cartão

Números do artigo

Referência G0221.001.782
EAN 4018754180486
UBB 500504175703
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96400314

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.