text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves de caixa Wera 8740 B HF Imperial 1 7 peças


Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Referência 7I776798
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 7
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Número de chaves de caixa 0
Número total de ferramentas 7
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Número de casquilhos para chave de fendas 0
Número de chaves Torx 0
Número de chaves hexagonais 7
Marca Wera

Descrição

Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Números do artigo

Referência 7I776798
EAN 4013288195067
UBB 500686647008
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003181001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.