text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas Stahlwille 13/9 Largura de 9 peças nos planos 9-22 mm forma A


Chaves com medidas métricas iguais em bolsa enrolávelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado reto, lado do anel com ângulo de 15°Construção inteligente, robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável forjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado Conteúdo: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Referência
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caso
Número total de ferramentas 9
Número de chaves combinadas 9
Largura da chave (mm) 9 - 22
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caso
Número total de ferramentas 9
Número de chaves combinadas 9
Largura da chave (mm) 9 - 22
Peso por peça (g) 755
Código pautal
Type Wrench Set

Descrição

Chaves com medidas métricas iguais em bolsa enrolávelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado reto, lado do anel com ângulo de 15°Construção inteligente, robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável forjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado Conteúdo: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números do artigo

Referência G0231.001.775
EAN 4018754080571
UBB 203120261474
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96400801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.